FORMAT

FORMAT Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Form B Links M18

  • ERIKS:12126188
  • Hersteller:4317784477765
Image 1
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, Linksgewinde

Ausführung: Mit Schälanschnitt Form B (4–5 Gänge).

Anwendung: Für metrische Linksgewinde nach DIN ISO 13. Besonders für allg. Stähle, Baustähle, Automatenstähle und Einsatzstähle verwendbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 93.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 101.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
18
DIN-Norm
376
Material
HSS-co