Ausführung: Extralang, die Anschnittlänge beträgt ca. 21–23 Gewindegänge .
Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Speziell zum Gewindeschneiden an schwer zugänglichen Stellen.
CHF 17.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Gewindeform | metrisch |
Gewindemaß metrisch | 4 |
Gewindesteigung Innengewinde | 0.7 mm |
DIN-Norm | 357 |
Material | HSS-co |
Gesamtlänge | 90 mm |
Schaftdurchmesser | 2.8 mm |
Quadratischer Kopf | 2.1 mm |