Eriks
FORMAT

FORMAT Maschinengewindebohrer DIN357 HSSE M3

  • ERIKS:23412311
  • Hersteller:4317784257718
Image 1
Durchgangsloch-Muttermaschinengewindebohrer

Ausführung: Extralang, die Anschnittlänge beträgt ca. 21–23 Gewindegänge .

Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Speziell zum Gewindeschneiden an schwer zugänglichen Stellen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 17.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
3
Gewindesteigung Innengewinde
0.5 mm
DIN-Norm
357
Material
HSS-co
Gesamtlänge
70 mm
Schaftdurchmesser
2.2 mm