Eriks
FORMAT

FORMAT Maschinengewindebohrer DIN352 HSSE Form D M8

  • ERIKS:23412306
  • Hersteller:4317784358682
Image 1
Maschinengewindebohrer, kurz, Einschnittgewindebohrer

Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.

Hinweis: Diese Gewindebohrer sind sowohl als Grundloch -Maschinengewindebohrer als auch als Hand-Gewindebohrer (nur Fertigschneider) einsetzbar.

Zur Liste hinzufügen

CHF 5.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
8
DIN-Norm
352
Material
HSS-co