Eriks
FORMAT

FORMAT Maschinengewindebohrer DIN352 HSSE Form D M20

  • ERIKS:23412310
  • Hersteller:4317784396127
Image 1
Maschinengewindebohrer, kurz, Einschnittgewindebohrer

Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.

Hinweis: Diese Gewindebohrer sind sowohl als Grundloch -Maschinengewindebohrer als auch als Hand-Gewindebohrer (nur Fertigschneider) einsetzbar.

Zur Liste hinzufügen

CHF 76.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 82.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
20
Gewindesteigung Innengewinde
2.5 mm
DIN-Norm
352
Material
HSS-co