FORMAT

FORMAT Maschinen-Schraubstock RSGr.4 160mm

  • ERIKS:12742148
  • Hersteller:38234160
Image 1
Maschinenschraubstock, mechanisch

Ausführung: Körper aus Spezialguss, mit gehärteten und geschliffenen Spannbacken.

Anwendung: Zum Spannen von Werkstücken auf Bohr-/Fräsmaschinen und Bearbeitungszentren.

Lieferumfang: Maschinenschraubstock mit Handkurbel.

Zur Liste hinzufügen

CHF 1'512.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'635.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Klemm-/Spannbereich
145 mm
Backenbreite
160 mm