FORMAT

FORMAT Maschinen-Schraubstock RSGr.3 135mm

  • ERIKS:12742146
  • Hersteller:38233135
Image 1
Maschinenschraubstock, mechanisch

Ausführung: Körper aus Spezialguss, mit gehärteten und geschliffenen Spannbacken.

Anwendung: Zum Spannen von Werkstücken auf Bohr-/Fräsmaschinen und Bearbeitungszentren.

Lieferumfang: Maschinenschraubstock mit Handkurbel.

Zur Liste hinzufügen

CHF 1'205.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'302.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Klemm-/Spannbereich
125 mm
Backenbreite
135 mm