FORMAT

FORMAT Maschinen-Schraubstock Gr.2 100/115mm

  • ERIKS:23136449
  • Hersteller:4317784103947
Image 1
Präzisions-Bohrmaschinen-Schraubstock, lange Ausführung

Ausführung: Lange Ausführung, Körper aus Spezialguss. Beide Backen mit Auflagefläche zum Spannen flacher Werkstücke. Mit universeller Befestigungsmöglichkeit durch Langlöcher. Mit Sechskantgriff und Knebelbohrung.

Anwendung: Zum Spannen von Werkstücken auf Bohrmaschinen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 321.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 347.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Klemm-/Spannbereich
115 mm
Gewicht
9
Backenbreite
100 mm