Ausführung: Aus Aluminium-Druckguss, mit 2 starken Seltenerdmagneten. 3 Acryllibellen (Horizontal-, 45°- und Vertikallibelle), UV- und wasserbeständig. Mit Seitenaufsicht mit Spiegeloptik , die Beobachtung der Libelle kann ganz bequem aus der Aufsicht durchgeführt werden. Messgenauigkeit in Normallage 0,5 mm/m.
Anwendung: Für horizontale und vertikale Normalmessungen geeignet, weiterhin aufgrund der V-Nut leichte Platzierung auf runden Bauteilen (z. B. Rohre).
CHF 30.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150