FORMAT

FORMAT Lochschere rechts 300mm

  • ERIKS:23074314
  • Hersteller:4317784270175
Image 1
Loch-Blechschere, rechtsschneidend

Ausführung: Aus Edelstahl, im Gesenk geschmiedet. Schneiden induktiv gehärtet (min. 59 HRC), Griffe lackiert. Anwendung: Für kurze, gerade Schnitte sowie Figurenschnitte in Blechen bis 1,0 mm und in Edelstahlblechen bis 0,8 mm.

Zur Liste hinzufügen

CHF 30.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Blechscheren
Länge
300 mm