FORMAT

FORMAT Lochsägen-Satz HSSBi Installateur 16-67mm

  • ERIKS:23114595
  • Hersteller:4317784141802
Image 1
Lochsägen-Satz HSS-Bimetall

Ausführung: Bimetallkonstruktion für höchste Sicherheit, Verschleißfestigkeit und Präzision. Kein Bruch auch bei erhöhter Belastung. Combi-Verzahnung 4/6 Zähne pro Zoll für einen schwingungsarmen Lauf in Material ab 2 mm. Mit solider Grundplatte für mehr Gewindegänge, dadurch erhöhte Rundlauf- und Seitenschlaggenauigkeit. Die seitlichen Schlitze erleichtern das Entfernen der Kerne. Schnitttiefe 38 mm. Lieferung im Kunststoffkoffer. Anwendung: Für großkalibrige, genaue Bohrungen beispielweise für Rohrdurchführungen im Lüftungsbau, Automobilbau oder in der Anlagentechnik. Einsetzbar auf Bohrmaschinen und leistungsstarken Akkubohrschraubern.

HSS. Für den universellen Einsatz und Stähle bis 850 N/mm².

Satzinhalt:8 Lochsägen, Ø 16; 19; 24; 29; 38; 44; 57; 67 mm2 Aufnahmeschäfte2 Zentrierbohrer
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Anzahl Zähne je Zoll
4/6
Material
Bimetall