Eriks
FORMAT

FORMAT Lochsäge HM Tiefschneider32mm

  • ERIKS:23114779
  • Hersteller:4317784208666
Image 1
HM-Lochsäge, Tiefschnitt

Ausführung: Stabile Konstruktion mit axial und radial geschliffenem Spezialschliff für optimale Schnittergebnisse. Auswechselbarer Zentrierbohrer für verlauffreies Anbohren ohne Ankörnen. Anwendung: Einsetzbar auf Hand-, Magnet- und Säulenbohrmaschinen. Bei Säulenbohrmaschinen nur manuellen Vorschub verwenden.

Tiefschnitt. Für Materialstärken bis 4 mm, Edelstahl bis 2 mm. Besonders für Rohrmaterial und gewölbte Flächen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 78.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 85.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Durchmesser
32 mm
Schnitttiefe
35 mm
Material
Hartmetall