Eriks
FORMAT

FORMAT Lochbürste Stahl 25x mm

  • ERIKS:23153325
  • Hersteller:4317784271295
Image 1
Lochbürste

Ausführung: 2-fache Drahtseele mit gewelltem Stahldraht und Holzheft.

Anwendung: Zum Entfernen von Spänen und anderen losen Partikeln aus Rohren sowie zur Innenreinigung von Bohrungen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 9.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Länge
280 mm
Bürstendurchmesser
25 mm