FORMAT

FORMAT Langlochfräser lang VHM HSSCo8 12mm

  • ERIKS:23107453
  • Hersteller:4317784139946
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Langlochfräser (Bohrnutenfräser)

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9.
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Keilnutfräser
Max. Arbeitslänge
26 mm
Schaftdurchmesser
12 mm
Gesamtlänge
110 mm
DIN-Norm
844L
Kopfdurchmesser
12 mm