FORMAT

FORMAT Langlochfräser kurz HSSCo8 DIN327 Form D 14mm

  • ERIKS:23107403
  • Hersteller:4317784090230
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Langlochfräser (Bohrnutenfräser)

Ausführung: Mit Zentrumschnitt.

Anwendung : Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9.

Zur Liste hinzufügen

CHF 16.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Keilnutfräser
Max. Arbeitslänge
16 mm
Schaftdurchmesser
12 mm
Gesamtlänge
73 mm
DIN-Norm
327D
Kopfdurchmesser
14 mm