FORMAT

FORMAT Langlochfräser kurz HSSCo8 DIN327 Form D 10mm

  • ERIKS:23107396
  • Hersteller:4317784090209
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Langlochfräser (Bohrnutenfräser)

Ausführung: Mit Zentrumschnitt.

Anwendung : Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9.

Zur Liste hinzufügen

CHF 11.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Keilnutfräser
Max. Arbeitslänge
13 mm
Schaftdurchmesser
10 mm
Gesamtlänge
63 mm
DIN-Norm
327D
Kopfdurchmesser
10 mm