FORMAT

FORMAT Langlochfräser kurz HSSCo8 DIN327 Form D 1,50mm

  • ERIKS:23107070
  • Hersteller:4317784359962
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Langlochfräser (Bohrnutenfräser)

Ausführung: Mit Zentrumschnitt.

Anwendung : Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9.

Zur Liste hinzufügen

CHF 8.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Keilnutfräser
Max. Arbeitslänge
3 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
47 mm
DIN-Norm
327D
Kopfdurchmesser
15 mm