CHF 39.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 43.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Typ | Keilnutfräser |
Max. Arbeitslänge | 38 mm |
Schaftdurchmesser | 20 mm |
Gesamtlänge | 104 mm |
DIN-Norm | 844K |
Kopfdurchmesser | 22 mm |