FORMAT

FORMAT Langlochfräser kurz DIN327 HSSCo8 Z3 6,5mm

  • ERIKS:23109363
  • Hersteller:4317784361323
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Langlochfräser (Bohrnutenfräser)

Ausführung: Typ N, 30°, ab Ø 3,0 mm mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9 sowie zum Umfangsfräsen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 10.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Keilnutfräser
Max. Arbeitslänge
10 mm
Schaftdurchmesser
10 mm
Gesamtlänge
60 mm
DIN-Norm
327
Kopfdurchmesser
65 mm