FORMAT

FORMAT Langlochfräser kurz DIN327 HSSCo8 Z3 32mm

  • ERIKS:23108708
  • Hersteller:4317784089098
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Langlochfräser (Bohrnutenfräser)

Ausführung: Typ N, 30°, ab Ø 3,0 mm mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9 sowie zum Umfangsfräsen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 79.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 85.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Keilnutfräser
Max. Arbeitslänge
32 mm
Schaftdurchmesser
32 mm
Gesamtlänge
112 mm
DIN-Norm
327
Kopfdurchmesser
32 mm