FORMAT

FORMAT Langlochfräser kurz DIN327 HSSCo8 Z3 20mm

  • ERIKS:23108701
  • Hersteller:4317784089074
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Langlochfräser (Bohrnutenfräser)

Ausführung: Typ N, 30°, ab Ø 3,0 mm mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9 sowie zum Umfangsfräsen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 27.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Keilnutfräser
Max. Arbeitslänge
22 mm
Schaftdurchmesser
20 mm
Gesamtlänge
88 mm
DIN-Norm
327
Kopfdurchmesser
20 mm