FORMAT

FORMAT Langlochfräser Einweg lang WN HSSCo8 Typ N 4mm

  • ERIKS:14098391
  • Hersteller:4317784087582
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Mini-Langlochfräser

Ausführung: Mit universell verwendbarer Schneidengeometrie. Zum Bohren geeignet.

Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9 sowie zum Umfangsfräsen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 7.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Keilnutfräser
Durchmesser
4 mm
Max. Arbeitslänge
11 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
42 mm
Kopfdurchmesser
4 mm