Ausführung: Mit universell verwendbarer Schneidengeometrie. Zum Bohren geeignet.
Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9 sowie zum Umfangsfräsen.
CHF 12.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Typ | Keilnutfräser |
Durchmesser | 10 mm |
Max. Arbeitslänge | 22 mm |
Schaftdurchmesser | 10 mm |
Gesamtlänge | 59 mm |
Kopfdurchmesser | 10 mm |