Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.
HSS-E PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus.
Gut einsetzbar bei instabilen Schnittbedingungen.
Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9 sowie zum Umfangsfräsen.
CHF 25.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Typ | Keilnutfräser |
Max. Arbeitslänge | 19 mm |
Schaftdurchmesser | 10 mm |
Gesamtlänge | 69 mm |
DIN-Norm | 844K |
Kopfdurchmesser | 85 mm |