FORMAT

FORMAT Langlochfräser DIN844 HSSE-PM TiALN Typ K Z3 4mm

  • ERIKS:23109381
  • Hersteller:4317784361606
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Langlochfräser (Bohrnutenfräser)

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

HSS-E PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus.
Gut einsetzbar bei instabilen Schnittbedingungen.

Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9 sowie zum Umfangsfräsen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 17.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Keilnutfräser
Max. Arbeitslänge
11 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
55 mm
DIN-Norm
844K
Kopfdurchmesser
4 mm