Ausführung: Typ N, 30°, ab Ø 3,0 mm mit Zentrumschnitt.
Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9 sowie zum Umfangsfräsen.
CHF 15.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Typ | Keilnutfräser |
Max. Arbeitslänge | 8 mm |
Schaftdurchmesser | 6 mm |
Gesamtlänge | 52 mm |
DIN-Norm | 327 |
Kopfdurchmesser | 6 mm |