FORMAT

FORMAT Langlochfräser DIN327 HSSE-PM TiALN Typ K Z3 2,5mm

  • ERIKS:12049320
  • Hersteller:4317784465441
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Langlochfräser (Bohrnutenfräser)

Ausführung: Typ N, 30°, ab Ø 3,0 mm mit Zentrumschnitt.

Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9 sowie zum Umfangsfräsen.



HSS-E PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus.

Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Keilnutfräser
Max. Arbeitslänge
5 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
49 mm
DIN-Norm
327
Kopfdurchmesser
25 mm