Ausführung: Mit Zentrumschnitt.
Anwendung : Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9.
CHF 16.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Typ | Keilnutfräser |
Max. Arbeitslänge | 7 mm |
Schaftdurchmesser | 6 mm |
Gesamtlänge | 51 mm |
DIN-Norm | 327 |
Kopfdurchmesser | 4 mm |