FORMAT

FORMAT Langlochfräser DIN327 HSSE-PM TiALN Typ DK 3mm

  • ERIKS:23107905
  • Hersteller:4317784360319
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Langlochfräser (Bohrnutenfräser)

Ausführung: Mit Zentrumschnitt.

Anwendung : Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9.



HSS-E PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus.
Gut einsetzbar bei instabilen Schnittbedienungen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Keilnutfräser
Max. Arbeitslänge
5 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
49 mm
DIN-Norm
327
Kopfdurchmesser
3 mm