FORMAT

FORMAT Langlochfräser DIN327 HSSCo8 Typ N Form D 8mm

  • ERIKS:23107933
  • Hersteller:4317784360593
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Langlochfräser (Bohrnutenfräser), Alu

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Anwendung: Einsetzbar zum Eintauchen, Nuten- und Umfangsfräsen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Keilnutfräser
Max. Arbeitslänge
19 mm
Schaftdurchmesser
10 mm
Gesamtlänge
61 mm
DIN-Norm
327
Kopfdurchmesser
8 mm