FORMAT

FORMAT Langlochfräser DIN327 HSSCo8 Typ N Form D 6mm

  • ERIKS:23107929
  • Hersteller:4317784360555
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Langlochfräser (Bohrnutenfräser), Alu

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Anwendung: Einsetzbar zum Eintauchen, Nuten- und Umfangsfräsen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Keilnutfräser
Max. Arbeitslänge
13 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
52 mm
DIN-Norm
327
Kopfdurchmesser
6 mm