FORMAT

FORMAT Langlochfräser DIN327 HSSCo8 Typ N Form D 20mm

  • ERIKS:23107941
  • Hersteller:4317784360678
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Langlochfräser (Bohrnutenfräser), Alu

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Anwendung: Einsetzbar zum Eintauchen, Nuten- und Umfangsfräsen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Keilnutfräser
Max. Arbeitslänge
38 mm
Schaftdurchmesser
20 mm
Gesamtlänge
88 mm
DIN-Norm
327
Kopfdurchmesser
20 mm