FORMAT

FORMAT Langbeckzange DIN/ISO5745tauchisoliert 160mm

  • ERIKS:23073199
  • Hersteller:4317784120364
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Langbeckzange, Kopf poliert

Ausführung: DIN ISO 5745. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert, lange, flache Backen, Greifflächen gezahnt, Griffe mit Kunststoff überzogen.



Aus Spezial-Werkzeugstahl.

Zur Liste hinzufügen

CHF 12.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Länge
160 mm
Isoliert
Ja
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
VDE geprüft
Nein