FORMAT

FORMAT Langbeckzange DIN/ISO5745Form1 flach VDE 160mm

  • ERIKS:23071969
  • Hersteller:4317784210584
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VDE-Langbeckzange

Ausführung: DIN ISO 5745. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, lange, flache Backen, Greifflächen gezahnt, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen, isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201.



Aus Spezial-Werkzeugstahl.

Zur Liste hinzufügen

CHF 22.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Länge
160 mm
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Griffausführung
2-Komponenten
VDE geprüft
Ja