FORMAT

FORMAT Kurzstufenbohrer HSS Kernloch 90Grad M3

  • ERIKS:23408969
  • Hersteller:11030030
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kurzstufenbohrer 90° für Gewindekernbohrungen

Ausführung: Senkwinkel 90°.

Anwendung: Für Gewindekernbohrungen nach DIN 336, Teil 1 und Freisenkungen 90° entsprechend den Durchgangsbohrungen nach DIN EN 20273. Besonders für den Einsatz auf CNC- bzw. NC-Maschinen geeignet.

Zur Liste hinzufügen

CHF 14.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Schneidenlänge
20 mm
Gesamtlänge
52 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
1897
Typ
Stufenbohrer
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS