FORMAT

FORMAT Kurzstufenbohrer HSS Durchgangsloch 90Grad M8

  • ERIKS:23408967
  • Hersteller:4317784267434
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kurzstufenbohrer 90° für Durchgangsbohrungen

Ausführung: Senkwinkel 90°, fein.

Anwendung: Für Schrauben-Durchgangsbohrungen nach DIN EN 20273 und Schraubenkopfsenkungen 90°. Form A und B nach DIN 74, Teil 1. Für Schrauben nach DIN 963 und DIN 964. Besonders für den Einsatz auf CNC- bzw. NC-Maschinen geeignet.

Zur Liste hinzufügen

CHF 30.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Schneidenlänge
56 mm
Gesamtlänge
111 mm
Ausführung
Profilgeschliffene
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
1897
Typ
Stufenbohrer
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS