FORMAT

FORMAT Kurzbohrer DIN6539 VHM TiN Typ N Zylinderschaft 4,80mm

  • ERIKS:12738103
  • Hersteller:11840480
Image 1
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff.
Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal.

Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.

Zur Liste hinzufügen

CHF 12.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT