FORMAT

FORMAT Kurzbohrer DIN1897 HSSE TiN Typ INOX 3,50mm

  • ERIKS:23408158
  • Hersteller:4317784264822
Image 1
Kurzbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: HSS Co5, DIN 1897, Typ INOX.
Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke stärker als normal und Kernanstieg normal.

Anwendung: Für den Einsatz auf Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet. Besonders für rost-/säurebeständige Stähle (INOX), Federstähle, austenitische Stähle, Sonderlegierungen wie Hastelloy, Inconel und Nimonic verwendbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Schneidenlänge
20 mm
Gesamtlänge
52 mm
Ausführung
Profilgeschliffene
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
1897
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS-co
Steigungswinkel
25 °