FORMAT

FORMAT Kurzbohrer DIN1897 HSS Typ N 8,50mm

  • ERIKS:23408010
  • Hersteller:4317784110310
Image 1
Kurzbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: HSS, DIN 1897, Typ N.
Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff; ab Ø 2,4 mm nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal.

Anwendung: Für den Einsatz auf Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet. Besonders für Baustähle und Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit sowie für dünnwandige Materialien (Karosseriebau) verwendbar.

Hinweis: Auch als Satz erhältlich (Bestell-Nr. 1055).
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Durchmesser
8.5 mm
Schneidenlänge
37 mm
Gesamtlänge
79 mm
Ausführung
Profilgeschliffene
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
1897
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS
Steigungswinkel
25 °