Eriks
FORMAT

FORMAT Kreuzschlitz-Schraubendreher-Set, Set von 3, Hochleistungslegierter Stahl, 4317784345859

  • ERIKS:23079246
  • Hersteller:4317784345859
Image 1
Schraubendreher-Satz für Kreuzschlitz

Aus hochlegiertem Sonderstahl. Runde Klinge mit Sonderbeschichtung für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit Kraftkant®-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen und Abrollschutz.
Satzinhalt:
3 Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1; 2; 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Phillips Screwdriver Set
Set-Ausführung
Kreuzschlitz-Schraubendreher-Set, 3-teilig
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Gesamtzahl der Werkzeuge
3
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein