FORMAT

FORMAT Kreissägeblatt HSS HZ Z110 275x2,5x40mm

  • ERIKS:14597648
  • Hersteller:6718190013
Image 1
HSS Metallkreissägeblatt „bravo line“

Ausführung: Bohrung H7, nach DIN 1840, hohl geschliffen. Das Grundmaterial ist lasergeschnitten, mit blanker Oberfläche. Gehärtet und mehrfach angelassen auf 63–65 HRC.



Verschleißfeste Beschichtung nach dem PVD-Verfahren. Zum Schutz gegen Materialaufschweißungen, für eine Standzeitverbesserung und eine gute Aufnahme von Kühlmittel.

Anwendung: Auf manuellen, halb- und vollautomatischen Sägemaschinen einsetzbar. Zum Schneiden von Baustählen, unlegiertem Werkzeugstahl,
zähen und zähharten Materialien (V 2A, V 4A) mit Festigkeiten bis 850 N/mm². Universeller Einsatz für Stahl- und Edelstahl.
Zur Liste hinzufügen

CHF 141.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 153.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT