FORMAT

FORMAT Kreissägeblatt HM Z96 300x3,2x30mm

  • ERIKS:23114005
  • Hersteller:4317784209373
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
HM-Kreissägeblatt, Trapezflach, negativ –4°, FORMAT

Ausführung:
Die Schnittgeschwindigkeit soll bei Aluminium nicht unter 50 m/s und bei Vollmaterial nicht unter 30 bis 40 m/s liegen.

Anwendung: Vorwiegend zum Einsatz auf Gehrungssägen mit pendelndem Sägeblatt oder anderen Tischkreissägen, die im Gegenlauf zur Vorschubrichtung arbeiten. Für dünnwandige Profile aus Aluminium und Kunststoff, insbesondere eloxierte Profile.
Zur Liste hinzufügen

CHF 194.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 209.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Blattdurchmesser
300 mm
Material
Hartmetall
Dicke
3.2 mm
Lochdurchmesser
30 mm
Anzahl Zähne
96