Eriks
FORMAT

FORMAT Kreissägeblatt HM Z80 250x3,2x32mm

  • ERIKS:23114002
  • Hersteller:4317784209335
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
HM-Kreissägeblatt, Trapezflach, negativ –4°, FORMAT

Ausführung:
Die Schnittgeschwindigkeit soll bei Aluminium nicht unter 50 m/s und bei Vollmaterial nicht unter 30 bis 40 m/s liegen.

Anwendung: Vorwiegend zum Einsatz auf Gehrungssägen mit pendelndem Sägeblatt oder anderen Tischkreissägen, die im Gegenlauf zur Vorschubrichtung arbeiten. Für dünnwandige Profile aus Aluminium und Kunststoff, insbesondere eloxierte Profile.
Zur Liste hinzufügen

CHF 153.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 165.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Blattdurchmesser
250 mm
Material
Hartmetall
Dicke
3.2 mm
Lochdurchmesser
32 mm
Anzahl Zähne
80