Eriks
FORMAT

FORMAT Kreissägeblatt HM Z60 250x3,2x30mm

  • ERIKS:23113984
  • Hersteller:4317784209083
Image 1
HM-Kreissägeblatt, Trapezflachzahn, positiv 5°, FORMAT

Ausführung:
Die Schnittgeschwindigkeit soll bei Aluminium nicht unter 50 m/s und bei Vollmaterial nicht unter 30 bis 40 m/Sek. liegen.

Anwendung: Vorwiegend zum Einsatz auf Tischkreissägen, die im Gegenlauf zur Vorschubrichtung arbeiten. Für Profile und Vollmaterial, Format-, Gehrungs- und Längsschnitte bei Aluminium und anderen Nichteisenmetallen sowie zum Schneiden von Kunstharzen, vorwiegend stärkere Querschnitte.
Zur Liste hinzufügen

CHF 149.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 162.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Blattdurchmesser
250 mm
Material
Hartmetall
Dicke
3.4 mm
Lochdurchmesser
30 mm
Anzahl Zähne
60