Eriks
FORMAT

FORMAT Kreissägeblatt HM Z108 350x3,4x32mm

  • ERIKS:23113993
  • Hersteller:4317784209212
Image 1
HM-Kreissägeblatt, Trapezflachzahn, positiv 5°, FORMAT

Ausführung:
Die Schnittgeschwindigkeit soll bei Aluminium nicht unter 50 m/s und bei Vollmaterial nicht unter 30 bis 40 m/Sek. liegen.

Anwendung: Vorwiegend zum Einsatz auf Tischkreissägen, die im Gegenlauf zur Vorschubrichtung arbeiten. Für Profile und Vollmaterial, Format-, Gehrungs- und Längsschnitte bei Aluminium und anderen Nichteisenmetallen sowie zum Schneiden von Kunstharzen, vorwiegend stärkere Querschnitte.
Zur Liste hinzufügen

CHF 250.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 270.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Blattdurchmesser
350 mm
Material
Hartmetall
Dicke
3.6 mm
Lochdurchmesser
32 mm
Anzahl Zähne
108