FORMAT

FORMAT Kraft-Seitenschneider poliert tauchisoliert 200mm

  • ERIKS:23073332
  • Hersteller:4317784345446
Image 1
Kraft-Seitenschneider, Kopf poliert

Ausführung: DIN ISO 5749. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (64 HRC), Griffe mit Kunststoff überzogen.



Aus Sonderstahl. 25 % Kraftersparnis durch verbesserte Hebelverhältnisse gegenüber einem normalen Seitenschneider gleicher Länge.

Zur Liste hinzufügen

CHF 23.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Länge
200 mm
Isoliert
Ja