FORMAT

FORMAT Körner 8-kant mit HM-Spitze 120mm/10mm

  • ERIKS:23077210
  • Hersteller:4317784202336
Image 1
Körner mit eingeölter Hartmetallspitze

Ausführung: Aus achtkantigem Chrom-Molybdän-Vanadium-Lufthärtestahl. Mit vergütetem Schlagkopf, somit sind Wulstbildungen, Umbördelungen und Absplittern fast ausgeschlossen.



Oberfläche chromatisiert.
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Körner
Länge
120 mm