Eriks
FORMAT

FORMAT Konkavfräser DIN6518 HSSCo8 blank Form B 6mm

  • ERIKS:23110445
  • Hersteller:4317784086615
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Viertelrund-Profilfräser (Konkavfräser)

Ausführung: Konkav.Anwendung: Einsetzbar zum Abrunden von Außenkanten. Zum Herstellen von Radien.

Zur Liste hinzufügen

CHF 52.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Kopierfräser mit Vollradius
Schaftdurchmesser
16 mm
Gesamtlänge
67 mm
DIN-Norm
DIN 6518 B
Kopfdurchmesser
20 mm