Ausführung: Konkav.Anwendung: Einsetzbar zum Abrunden von Außenkanten. Zum Herstellen von Radien.
CHF 35.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Typ | Kopierfräser mit Vollradius |
Schaftdurchmesser | 10 mm |
Gesamtlänge | 60 mm |
DIN-Norm | DIN 6518 B |
Kopfdurchmesser | 11 mm |