Ausführung: Konkav.Anwendung: Einsetzbar zum Abrunden von Außenkanten. Zum Herstellen von Radien.
CHF 118.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 127.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Typ | Kopierfräser mit Vollradius |
Schaftdurchmesser | 25 mm |
Gesamtlänge | 90 mm |
DIN-Norm | DIN 6518 B |
Kopfdurchmesser | 34 mm |